VESTIL EPT-S-2748-33 Halvelektrisk palletruck, 3300 Lb. Kapasitet | AG7RQN

VESTIL EPT-S-2748-33 Halvelektrisk palletruck, 3300 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RQN Modell: EPT-S-2748-33

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvelektrisk pallejack
Batterier inkludertJa
Kapasitet3300 lbs.
Caster materialePoly på stål
Ladere Inngangsspenning110V AC
FARGESvart, Gul
Dybde65.75 "
Driv hjuldiameter9 7 / 8 "
Drivhjulsbredde3 1 / 8 "
Gaffellengde48 "
Gaffel senket høyde3.2 "
Gaffelbredde27 "
RammematerialeStål
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde46 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde49.25 "
Individuell gaffelbredde6 1 / 4 "
Lengde65.75 "
Løftehøyde7.8 "
Løftehastighet lastet1 3/8 tommer/sek.
Løftehastighet ubelastet1 9/16 tommer/sek.
Lastrullens diameter3"
Lasterullebredde3 3 / 4 "
Senk hastigheten med last1 9/16 tommer/sek.
Senk hastigheten uten belastning1 3/16 tommer/sek.
Senket høyde3.2 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker10A
Maks. Reiseavstand4.6 "
MåleenheterHVER
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde7.8 "
Rulle Dia.3"
Rullebredde3.75 "
Stabilisatorrulle Dia.3"
Reisehastighet med last1.7 mph
Kjørehastighet Uten last1.8 mph
Svingradius52 "
Spenning24V DC
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 303.3
Skipets høyde (cm)125.1
Skipets lengde (cm)167.01
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPT-S-2748-33 Halvelektrisk palletruck, 3300 Lb. Kapasitet
75 513 NOK / enhet