VESTIL EPT-2748-45-SCL elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 48 tommer Skala 6V | AG7RQF

VESTIL EPT-2748-45-SCL elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 48 tommer Skala 6V

Vare: AG7RQF Modell: EPT-2748-45-SCL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

151 871 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk pallestang
Batterier inkludertJa
Batteriladerstrøm10A
Batterilader spenning24V
Batteritype(4) 6 volt, 200 Ah
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP6V
Kapasitet4500 lbs.
Caster materialePoly på stål
Ladere Inngangsspenning120V
FARGESvart, Gul
Dybde76.5 "
Driv hjuldiameter10 "
Drivhjulsbredde3 1 / 8 "
Drivkraft1.2 kW
Gaffellengde48 "
Gaffel senket høyde3.38 "
Gaffelbredde27 "
RammematerialeStål
Fullskala nøyaktighet0.1 % av påført belastning
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde51.38 "
kW1.2
Lengde76.5 "
Løftehøyde8"
Lastrullens diameter2 3 / 4 "
Lasterullebredde2.9 "
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker10A
Maks. Reiseavstand4.25 "
MåleenheterHVER
Motorkraft2kw
Antall batterier4
Drift med full ladning6 til 7 timer
Bruk ved periodisk bruk8 hr.
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde8"
Rulle Dia.2.75 "
Rullebredde2.9 "
Stabilisatorrulle Dia.1 1 / 2 "
Stabilisatorrullebredde3"
Svingradius69 "
Bruk medBare åpne paller
Spenning24V DC
Spenning (DC)24
Bredde30.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 475.2
Skipets høyde (cm)130.49
Skipets lengde (cm)194.31
Skipets bredde (cm)76.68
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydebatteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMPKapasitetLasterullebreddeMaks. ReiseavstandMotorkraftAntall batterierDrift med full ladningPris
VESTIL EPT-2547-30-SCL elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 25x47 Skala 12V | AG7RPY EPT-2547-30-SCL49.21 "12V3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23 til 4 timer128 269 NOK
VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 25 tommer x 47 tommer skala AGM | AG7RPZ EPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23 til 4 timer128 118 NOK
VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 48 tommer skala AGM | AG7RQG EPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 til 7 timer161 707 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, Skala/plattform 6V | AG7RQH EPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 lbs.3"4.25 "2kw46 til 7 timer156 769 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, skala/plattform generalforsamling | AG7RQJ EPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 til 7 timer166 175 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPT-2748-45-SCL elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 48 tommer Skala 6V
151 871 NOK / enhet