VESTIL EPT-2547-30-SCL elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 25x47 Skala 12V | AG7RPY

VESTIL EPT-2547-30-SCL elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 25x47 Skala 12V

På lager
Vare: AG7RPY Modell: EPT-2547-30-SCL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

128 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk pallestang
Batteriladerstrøm10A
Batterilader spenning24V
Batteritype(2) 12 volt, 95 Ah
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet3000 lbs.
Caster materialePoly på stål
Ladere Inngangsspenning120V
FARGESvart, Gul
Dybde40.12 "
Driv hjuldiameter10 "
Drivhjulsbredde3 1 / 8 "
Drivkraft0.7 kW
Gaffellengde48 "
Gaffel senket høyde3.38 "
Gaffelbredde25.56 "
RammematerialeStål
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde22.5 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde49.21 "
kW0.7
Lengde66.13 "
Løftehøyde8"
Lastrullens diameter2 3 / 4 "
Lasterullebredde3"
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker10A
Maks. Reiseavstand4.625 "
MåleenheterHVER
Motorkraft1.3 kW
Antall batterier2
Drift med full ladning3 til 4 timer
Bruk ved periodisk bruk8 hr.
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde8"
Rulle Dia.2.75 "
Rullebredde3"
Stabilisatorrulle Dia.1 1 / 2 "
Stabilisatorrullebredde3"
Svingradius52 "
Bruk medBare åpne paller
Spenning24V DC
Spenning (DC)24
Bredde28.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 333.9
Skipets høyde (cm)124.94
Skipets lengde (cm)167.96
Skipets bredde (cm)71.76
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydebatteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMPKapasitetLasterullebreddeMaks. ReiseavstandMotorkraftAntall batterierDrift med full ladningPris
VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 25 tommer x 47 tommer skala AGM | AG7RPZ EPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23 til 4 timer128 118 NOK
VESTIL EPT-2748-45-SCL elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 48 tommer Skala 6V | AG7RQF EPT-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46 til 7 timer151 871 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 48 tommer skala AGM | AG7RQG EPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 til 7 timer161 707 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, Skala/plattform 6V | AG7RQH EPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 lbs.3"4.25 "2kw46 til 7 timer156 769 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, skala/plattform generalforsamling | AG7RQJ EPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 til 7 timer166 175 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-SCL elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 25x47 Skala 12V
128 269 NOK / enhet