VESTIL ENVIR-BIN Resirkuleringsbeholder for trippelbeholder, 2000 lb., stål

Vare: AG7RPD Modell: ENVIR-BIN
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

42 952 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringsbeholder med tre beholdere
Batterier inkludertNei
Bin dybde46 5 / 16 "
Søppelhøyde23 5 / 16 "
Bin Lengde46-5 / 16 "
Binvolum1/2 kubikk. yd.
Bin bredde24 "
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå, rød, grønn
Kompatibel gaffeltykkelse2"
Kompatibel gaffelbredde7"
Dump vinkel90 grader
Gaffellommesenter22.75 "
Gaffellommehøyde2"
Lengde på gaffellomme22 3 / 4 "
Gaffellommebredde7"
Måler12 ga.
Måler (stål)12 ga.
Høyde27.13 "
Hopper Høyde23.3125 "
Beholderlengde46.3125 "
BeholdertypeTrippel søppel
Beholderbredde80.312 "
Lengde57.69 "
MaterialeStål
Maks. Kapasitet2000 lbs.
StablesNei
Volumkapasitet1-1 / 2 cu. yd.
Bredde80.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 487.35
Skipets høyde (cm)72.23
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)199.55
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ENVIR-BIN Resirkuleringsbeholder for trippelbeholder, 2000 lb., stål
42 952 NOK / enhet