VESTIL ECH-10-3PH elektrisk kjettingtalje, 3 fase, 1000 lb., gul, stål, 460V

Vare: AG7RCH Modell: ECH-10-3PH
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

72 892 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Kapasitet1000 lbs.
FARGEGul
Passer til bjelkeflens WOpptil 8/9 "
Passer bjelkeflensbreddeOpptil 8/9"
Head Room14 "
Takhøyde14 "
Headroom Størrelse14 "
Høyde86 2 / 5 "
High Speed15 fpm
HP2 1/2 hk
Lengde13 "
Løftehøyde10 ft.
Løftehastighet15 FPM
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
Fase3
Standard heis10 ft.
Spenning460V
Bredde21 1 / 9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)219.46
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)53.59
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLøftehøydeHead RoomLengdeBreddeHøydePris
VESTIL ECH-03 Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 300 lb., gul, stål, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-06 Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 600 lb., gul, stål, 115V | AG7RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-100-3PH Elektrisk kjettingtalje, 3-fase, 10000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "271 712 NOK
VESTIL ECH-10-1PH Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 1000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "77 932 NOK
RFQ
VESTIL ECH-20-1PH Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 2000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "102 273 NOK
RFQ
VESTIL ECH-20-3PH Elektrisk kjettingtalje, 3-fase, 2000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "79 306 NOK
RFQ
VESTIL ECH-40-1PH Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 4000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "99 367 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ECH-10-3PH elektrisk kjettingtalje, 3 fase, 1000 lb., gul, stål, 460V
72 892 NOK / enhet