VESTIL ECH-06 Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 600 lb., gul, stål, 115V

Vare: AG7RCE Modell: ECH-06

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Kapasitet600 lbs.
FARGEGul
Passer til bjelkeflens WOpptil 8/9 "
Passer bjelkeflensbreddeOpptil 8/9"
Head Room11-1 / 16 "
Takhøyde11 1 / 16 "
Headroom Størrelse11 1 / 16 "
Høyde12 "
High Speed8 fpm
HP1 1/2 hk
Lengde9 5 / 6 "
Løftehøyde10 ft.
Løftehastighet8 FPM
Lastekapasitet600 lbs.
MaterialeStål
Fase1
Standard heis10 ft.
Spenning115V
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)30.32
Skipets lengde (cm)25
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLøftehøydeHead RoomLengdeBreddeHøydePris
VESTIL ECH-03 Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 300 lb., gul, stål, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-100-3PH Elektrisk kjettingtalje, 3-fase, 10000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "271 712 NOK
VESTIL ECH-10-1PH Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 1000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "77 932 NOK
RFQ
VESTIL ECH-10-3PH Elektrisk kjettingtalje, 3-faset, 1000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCH ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "72 892 NOK
RFQ
VESTIL ECH-20-1PH Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 2000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "102 273 NOK
RFQ
VESTIL ECH-20-3PH Elektrisk kjettingtalje, 3-fase, 2000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "79 306 NOK
RFQ
VESTIL ECH-40-1PH Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 4000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "99 367 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ECH-06 Elektrisk kjettingtalje, 1 fase, 600 lb., gul, stål, 115V