Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL EASY-A-WT Easy Access Truck-bord / oppbevaringsboks | AG7RBW

VESTIL EASY-A-WT Easy Access Truck-bord/oppbevaringsboks

På lager
Vare: AG7RBW Modell: EASY-A-WT

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

958NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStorage Basket
Dybde9 13 / 32 "
Høyde9.5 "
InkludererUtklippstavle Style Spring Clip & Latch
Lengde12 5 / 16 "
MåleenheterHVER
Total lengde12 5 / 16 "
Samlet bredde13 "
Brukbar Box Depth @ Back6 7 / 8 "
Brukbar boksdybde @ foran5 7 / 8 "
Brukbar boksbredde11 3 / 4 "
Brukbar borddybde12 1 / 4 "
Brukbar bordbredde13 "
Bredde13 "
Fungerer medEASY-A-1836, EASY-A-2436, EASY-A-2448

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EASY-A-WT Easy Access Truck-bord/oppbevaringsboks
958NOK / enhet