VESTIL DRUM-55-SCL Ergonomisk trommeltruck med vekt 500 Lb. Kapasitet | AG7QWJ

VESTIL DRUM-55-SCL Ergonomisk trommeltruck med vekt 500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QWJ Modell: DRUM-55-SCL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelbil med skala
godtarTrommel av stål, plast og fiber på 30, 55 og 85 liter
Nøyaktighet-/+ 0.5 lbs.
BatteritypeAA
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Dybde43 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran2"
Forhjul Dia.8 inn.
Forhjulsbredde2 inn.
Høyde41 "
Lengde43 "
Løftehøyde10 1 / 4 "
Løftehøyde per slag7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall batterier6
Antall hjul2 (foran), 1 (bak)
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakFenol
Type hjul bakSvingbar fenol med lås
Bredde på hjul bak1"
Bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.4
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeTrommelstørrelseHøydeBreddePris
VESTIL DRUM-55-SCL-E Ergonomisk trommeltruck med vekt, 900 Lb. Kapasitet | CE3CMW TRUM-55-SCL-E900 lbs.38.625 "enhver Size64 "35 "54 822 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-55-SCL Ergonomisk trommeltruck med vekt 500 Lb. Kapasitet
58 704 NOK / enhet