Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/4-PV Flow Control Valve, EPDM Seal, PVC, 1/2 Inch Size, 0.25 gpm | AA3AVY 11G039

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/4-PV Flowkontrollventil, EPDM-tetning, PVC, 1/2 tomme Størrelse, 0.25 gpm

På lager
Vare: AA3AVY Modell: FC050EP-000-1/4-PVKryssref.: 11G039
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
2 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
Body MaterialPVC
TilkoblingFNPT
Diameter1.25 "
MembranmaterialeEPDM
Strømningshastighet1 / 4 gpm
Total lengde2.25 "
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Trykkfall (15 psi)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterStrømningshastighetTotal lengdeRørstørrelsePris
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/4-PV Flowkontrollventil, EPDM-tetning, PVC, 1/4 tomme Størrelse, 0.25 gpm | AA2VRR 11D215 FC025EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "2 363 NOK
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/2-PV Flowkontrollventil, EPDM-tetning, PVC, 1/4 tomme Størrelse, 0.5 gpm | AA2VRT 11D216 FC025EP-000-1 / 2-PV1.125 "1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "2 363 NOK
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV Flowkontrollventil, EPDM-tetning, PVC, 1/4 tomme Størrelse, 0.75 gpm | AA2VRU 11D217 FC025EP-000-3 / 4-PV1.125 "3 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "2 363 NOK
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-000-PV Flowkontrollventil, EPDM-tetning, PVC, 1/4 tomme Størrelse, 1 gpm | AA2VRV 11D218 FC025EP-001-000-PV1.125 "1 gpm2.375 "1 / 4 "2 363 NOK
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-1/2-PV Flowkontrollventil, EPDM-tetning, PVC, 1/4 tomme Størrelse, 1.5 gpm | AA2VRW 11D219 FC025EP-001-1 / 2-PV1.125 "1-1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "2 363 NOK
PLAST-O-MATIC FC025EP-002-000-PV Flowkontrollventil, EPDM-tetning, PVC, 1/4 tomme Størrelse, 2 gpm | AA3AVQ 11G032 FC025EP-002-000-PV1.125 "2 gpm2.375 "1 / 4 "2 363 NOK
PLAST-O-MATIC FC037EP-000-1/4-PV Flowkontrollventil, EPDM-tetning, PVC, 3/8 tomme Størrelse, 0.25 gpm | AA3AVR 11G033 FC037EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2"3 / 8 "2 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC FC050EP-000-1/4-PV Flowkontrollventil, EPDM-tetning, PVC, 1/2 tomme Størrelse, 0.25 gpm
2 259 NOK / enhet