VESTIL DLINE-5-15-LD-AS antistatisk lavdensitetsforing, 5 gallon, 15 mm | AG7QQQ

VESTIL DLINE-5-15-LD-AS antistatisk lavdensitetsforing, 5 gallon, 15 mm

På lager
Vare: AG7QQQ Modell: DLINE-5-15-LD-AS

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEmballasje
Kapasitet5 gal.
Saksantall100
FARGEFjern
Containerstørrelse5 gal.
Diameter11 1 / 4 "
Høyde13 "
Lengde11.25 "
MaterialeLDPE
MåleenheterCASE
Antall kartonger100
StilRigid
Tykkelse15 tusen
typenGlatt, antistatisk
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)28.58
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSaksantallMaterialeAntall kartongerStilTykkelsetypenPris
VESTIL DLINE-5-15-HD High Density Rigid Pail Liner, 5 gallon, 15mm | AG7QQN DLINE-5-15-HD100Polyetylen med høy tetthet100Rigid15 tusenGlatt6 355 NOK
VESTIL DLINE-5-15-LD stiv spannforing med lav tetthet, 5 gallon, 15 mm | AG7QQP DLINE-5-15-LD100LDPE100Rigid15 tusenGlatt6 356 NOK
VESTIL DLINE-5-P Peel Over trommelforing med rund bunn, 5 gallon | AG7QRJ DLINE-5-P500LDPE500Fleksibel4 tusenSkrell over17 625 NOK
VESTIL DLINE-5-T Tie Off trommelforing med rund bunn, 5 gallon | AG7QRK DLINE-5-T350LDPE350Fleksibel4 tusenBind av12 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DLINE-5-15-LD-AS antistatisk lavdensitetsforing, 5 gallon, 15 mm
6 555 NOK / enhet