VESTIL DLINE-15-P Peel Over trommelforing med rund bunn, 15 gallon | AG7QQH

VESTIL DLINE-15-P Peel Over rundbunnet trommelforing, 15 gallon

På lager
Vare: AG7QQH Modell: DLINE-15-P

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeliner
Batterier inkludertNei
Kapasitet15 gal.
Saksantall200
FARGEFjern
Containerstørrelse15 gal.
Diameter16 "
Høyde36 "
Lengde26 "
MaterialePolyetylen med lav tetthet
MåleenheterCASE
Antall kartonger200
StilFleksibel, rund bunn
Tykkelse4 tusen
typenSkrell over
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKapasitetSaksantallAntall kartongerPack SizeStilTykkelsetypenPris
VESTIL DLINE-15-T Tie Off trommelforing med rund bunn, 15 gallon | AG7QQJ DLINE-15-TPolyetylen med lav tetthet15 gal.150150-Fleksibel, rund bunn4 tusenBind av8 875 NOK
VESTIL DLINE-30-15-ACC stiv trekkspilltrommeforing, 30 gallon, 15 mm | AG7QQK DLINE-30-15-ACCPolyetylen med lav tetthet30 gal.--25 kartongTrekkspill15 tusen-5 898 NOK
VESTIL DLINE-30-P Peel Over trommelforing med rund bunn, 30 gallon | AG7QQL DLINE-30-PPolyetylen med lav tetthet30 gal.150150-Fleksibel, rund bunn4 tusenSkrell over9 134 NOK
VESTIL DLINE-30-T Tie Off trommelforing med rund bunn, 30 gallon | AG7QQM DLINE-30-TPolyetylen med lav tetthet30 gal.150150-Fleksibel, rund bunn4 tusenBind av9 705 NOK
VESTIL DLINE-55-10-P Peel Over Rund Bottom Liner, 55 Gallon, 10 Mm | AG7QQR DLINE-55-10-PPolyetylen med lav tetthet55 gal.5050-Fleksibel, rund bunn10 tusenSkrell over6 584 NOK
VESTIL DLINE-55-10-T Tie Off Rund Bunnforing, 55 Gallon, 10 Mm | AG7QQT DLINE-55-10-TPolyetylen med lav tetthet55 gal.5050-Fleksibel, rund bunn10 tusenBind av7 502 NOK
VESTIL DLINE-55-15 glatt stiv trommelforing, 55 gallon, 15 mm | AG7QQU DLINE-55-15Polyetylen med lav tetthet55 gal.--20-kartongRigid15 tusenGlatt5 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DLINE-15-P Peel Over rundbunnet trommelforing, 15 gallon
11 396 NOK / enhet