Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DGLI-4 horisontal trommelmåler nivåindikator

På lager
Vare: AG7QMC Modell: DGLI-4Kryssreferanse: 36JP51
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
2 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for båndnivå
Godtar kran3 / 4 "
Bung forskyvning3 / 4 "
FARGESølv
Dybde1.75 "
TrommelmaterialeStål, plast
Passer 1 trådstørrelse3 / 4 "
Montering av 1 trådtypePT
Montering av gjengestørrelse3 / 4 "
Passende trådtypePT
MålematerialeStiv messing
Høyde23.5 "
Lengde1.75 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Site Måler18 3 / 8 "
Site Gauge MaterialeKlar plast
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DGLI-4 horisontal trommelmåler nivåindikator
2 308 NOK / enhet