Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD PN10F86V Raceway Connector Drop | AD3DFK 3YE48

WIREMOLD PN10F86V Raceway Connector Drop

På lager
Vare: AD3DFK Modell: PN10F86VKryssreferanse: 3YE48

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
FARGETom sluttmontering
Høyde0.812 "
Lengde4.37 "
MaterialePVC
Raceway TypeTo biter
UnderkategoriEndefittings
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeUnderkategoriBreddePris
WIREMOLD PN10F06V Raceway dekkklips | AD3DFC 3YE41 PN10F06VElfenbeinDekselklips1"Klyper og Spenner1.687 "72NOK
WIREMOLD PN10F11V Raceway Albue Flat | AD3DFD 3YE42 PN10F11VElfenbein90 grader flat albue3.687 "albuene1.687 "41NOK
WIREMOLD PN10F15V Raceway Fitting Tee | AD3DFE 3YE43 PN10F15VElfenbeinTee-montering5.31 "Tees3.68 "66NOK
WIREMOLD PN10F17V Raceway albue intern | AD3DFF 3YE44 PN10F17VElfenbeinIntern albue2.125 "albuene1.687 "41NOK
WIREMOLD PN10F18V Raceway albue ekstern | AD3DFG 3YE45 PN10F18VElfenbein90 grader utvendig albue1.625 "albuene1.687 "46NOK
WIREMOLD PN10F19V Raceway Albue Ekstern | AD3DFH 3YE46 PN10F19VElfenbein90 grader utvendig albue3.375 "albuene1.687 "61NOK
WIREMOLD PN10F20V Raceway Fitting Blank | AD3DFJ 3YE47 PN10F20VElfenbeinTom sluttmontering0.687 "Endefittings1.687 "45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD PN10F86V Raceway Connector Drop
78NOK / enhet