Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DFT-AL Trommelkran, messingbelagt, aluminium, 3/4 tommers propp | AG7QLW 36JP46

VESTIL DFT-AL Trommelkran, messingbelagt, aluminium, 3/4 tommers propp

På lager
Vare: AG7QLW Modell: DFT-ALKryssreferanse: 36JP46

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommekran
Batterier inkludertNei
Bung Hole Dia.3 / 4 "
Bung størrelse3 / 4 "
Kjemisk motstanddårlig
FARGEMessing
Korrosjon ResistanceJa
KranmaterialeAluminum
Kjemisk motstand mot bensinFlink
Høyde4.5 "
Lengde4"
låsbarJa
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Uttak Dia.0.75 "
TetningstypePTFE
Tråd Dia.3 / 4 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481801050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjemisk motstandFARGEKranmaterialeHøydeLengdeMaterialeBreddePris
VESTIL DFT-ADJ Trommelkran, justerbar, messing, 3/4 tommers plugg | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJdårligMessingMessing5.75 "4"Messing1.31 "1 020 NOK
VESTIL DFT-AS-SC Trommelkran, messingbelagt, sink, 3/4 tommers propp | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCdårligMessingSink støpt legering4.75 "4"sink1.75 "578NOK
VESTIL DFT-STIVT trommelkran, ikke justerbar, messing, 3/4 tommers propp | AG7QLY 36JP48 DFT-STIVdårligMessingMessing6.25 "4"Messing1.5 "834NOK
VESTIL DFT-SS Trommelkran, rustfritt stål, 3/4 tommers propp | AG7QLZ DFT-SSFlinkSølvRustfritt stål4.13 "5.69 "Rustfritt stål1.62 "2 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DFT-AL Trommelkran, messingbelagt, aluminium, 3/4 tommers propp
276NOK / enhet