VESTIL DFDL-3 gaffelmontert trommelløfter, Deluxe Combo, 30 eller 55 gal., 800 til 1100 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QLN Modell: DFDL-3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
TrommeaksjonHeis
TrommelmaterialeFiber, Plast, Stål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal.
Trommel TypeStengt
FinishPulverlakkert
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "
Høyde28.75 "
Lengde46.38 "
Lastekapasitet800 til 1100 kg.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.4
Skipets høyde (cm)73.03
Skipets lengde (cm)117.79
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DFDL-3 gaffelmontert trommelløfter, Deluxe Combo, 30 eller 55 gal., 800 til 1100 Lb. Kapasitet
21 462 NOK / enhet