VESTIL DCBB-42-4.5 Dock-kjedesperre, 4.5 tommers dia.

Vare: AG7QHW Modell: DCBB-42-4.5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 910 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Chain Barrier Pullert System
Base lengde8"
Lengde på bunnplate8"
Base plate Bredde8"
Basetykkelse0.63 "
Base bredde8"
Pullert Dia.4 1 / 2 "
Pullert materialeStål
Materiale på hettenPlast
Kjede lengde127 "
FARGEGul
Dørbredde10 ft.
Høyde42 "
Inkluderer(2) 127" lange kjeder, (2) Pullerter - hver med (4) monteringshull 7/8" x 1 1/4", (1) kjedestolpehåndtak, (4) hurtigkoblinger og (16) selvskjærende Skruer
Inne i Dia.4 1 / 2 "
Lengde146.25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall Pullerter2
Antall kjedestolpehåndtak1
Antall kjeder2
Antall monteringsbraketter4
Antall hurtigkoblinger4
Antall selvskruende skruer16
Utenfor Dia.4.5 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)371.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPullert Dia.HøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
VESTIL DCBB-42-5.5 Dock kjede barriere Pullert, 5.5 tommer Dia. | AG7QHX DCBB-42-5.55 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "6 120 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DCBB-42-4.5 Dock-kjedesperre, 4.5 tommers dia.
4 910 NOK / enhet