Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DBE-10-1 herdet støpt gummistøtfanger, én 10 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7QGQ Modell: DBE-10-1
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
429NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Ankerbolt Dia.5 / 8 "
Bolt hull senter til senter avstand 15"
Bolthull Dia. (I.)3 / 4 "
FARGESvart
Høyde3"
Lengde10 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall hull2
Antall bolthull2
Antall hull2
Generell dybde10 "
Pack Size1
Padlengde10 "
PutematerialeGummi
Pad Bredde4.5 "
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode4016940000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAntall hullPack SizePadlengdePris
VESTIL DBE-20-1 herdet støpt gummistøtfanger, én 20 tommers størrelse | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "758NOK
VESTIL DBE-30-1 herdet støpt gummistøtfanger, én 30 tommers størrelse | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "1 044 NOK
VESTIL DBE-10-4 justerbar stabler, med kraftløft, 150 tommer størrelse | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "1 459 NOK
VESTIL DBE-30-2 justerbar gaffel med stabler, 118 tommer | AG8HNG DBE-30-230 "6"230 "1 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DBE-10-1 herdet støpt gummistøtfanger, én 10 tommers størrelse
429NOK / enhet