VESTIL DBA-130 semiautomatisk probebåndmaskin, 23 tommer x 31-1/2 tommer x 55 tommer Størrelse | AG7QGM

VESTIL DBA-130 semiautomatisk probebåndmaskin, 23 tommer x 31-1/2 tommer x 55 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7QGM Modell: DBA-130

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvautomatisk stroppemaskin
Justerbar spenningJa
Caster Dia.3"
Caster materialeHard gummi
Hjul Dia.3"
Hjulbredde1 3 / 8 "
FARGEHvit
Kompatibel stroppstørrelse1/2 ", 3/8"
Kompatibelt stroppematerialepolypropylen
Syklus tid1.5 til 1.8 sek.
Høyde på matestrimmel53 1 / 2 "
Sammenleggbar pallesonde40 "
RammematerialeStål
Høyde55 "
Lengde23 "
Maks. Kjerne Dia.7 4 / 5 "
Maks. Stroppspenning175 lbs.
MåleenheterHVER
Antall hjul5
Antall hjul5
DriftstypeSemi-Automatic
Fase1
BærbarJa
StrømkildeElektrisk med ledning
OverflatematerialeStål
Spenning115V AC
Volt / fase115/1
HjulmaterialeHard gummi
Bredde31 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 176.85
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8422409140
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DBA-130 semiautomatisk probebåndmaskin, 23 tommer x 31-1/2 tommer x 55 tommer størrelse
114 945 NOK / enhet