VESTIL D-75-MD-GY-SG Selvdumpende beholder, Medium Duty, 0.75 kub. yd., 4000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7QFP

VESTIL D-75-MD-GY-SG Selvdumpende beholder, medium Duty, 0.75 kub. yd., 4000 Lb., Battleship Grey, Steel

På lager
Vare: AG7QFP Modell: D-75-MD-GY-SG

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Kabellengde48 "
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBattle Ship Grey
Gaffellommesenter18 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
Måler10 ga.
Måler (stål)10 ga.
Høyde42 3 / 4 "
Lengde61 1 / 8 "
MaterialeStål
Volum3/4 kubikk. yd.
Bredde32 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 238.95
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterMåler (stål)Pris
VESTIL D-100-MD selvdumpende beholder, medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., blå, stål | AG7PVV D-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.61.13 "41.5 "42.69 "18 "-22 224 NOK
VESTIL D-100-MD-GRN-T Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Grønn, Stål | AG7PVX D-100-MD-GRN-T1 cu. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-GY-SG Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVY D-100-MD-GY-SG1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-ORG-C Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., oransje, stål | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-SR Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., brusrød, stål | AG7PWA D-100-MD-SR1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-WHT Selvdumpende trakt, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Hvit, Stål | AG7PWB D-100-MD-WHT1 cu. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-YEL Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., gul, stål | AG7PWC D-100-MD-YEL1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-24 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-75-MD-GY-SG Selvdumpende beholder, medium Duty, 0.75 kub. yd., 4000 Lb., Battleship Grey, Steel
21 820 NOK / enhet