VESTIL CST-AL-5x2Ex-S Hjul, polyuretan, svingbar, 5 x 1-9/16 tommer Størrelse | CE3AYY

VESTIL CST-AL-5x2Ex-S Hjul, polyuretan, svingbar, 5 x 1-9/16 tommer størrelse

Vare: CE3AYY Modell: CST-AL-5x2Ex-S
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet400 lbs.
Hjulstørrelse5 "x 1 9 / 16"
Diameter5"
durometer92 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde6 1 / 8 "
Materialepolyuretan
Offset1 1 / 2 "
Total høyde6 1 / 8 "
Toppplate størrelse2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
typenSving

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
VESTIL CST-AL-5x2Ex-R Hjul, polyuretan, stiv, 5 x 1-9/16 tommer Størrelse | CE3AYX CST-AL-5x2Ex-RStiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 5 x 1-9/16 tommer Størrelse | CE3AYZ CST-AL-5x2Ex-SWTBSvinghjulSving med totalbrems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-AL-5x2Ex-S Hjul, polyuretan, svingbar, 5 x 1-9/16 tommer størrelse