VESTIL CST-AL-5x1TPU-R termoplastisk polyuretan, stiv, 5 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3AYU

VESTIL CST-AL-5x1TPU-R termoplastisk polyuretan, stiv, 5 x 1-1/4 tommers størrelse

Vare: CE3AYU Modell: CST-AL-5x1TPU-R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv Caster
Kapasitet400 lbs.
Hjulstørrelse5 "x 1 1 / 4"
Diameter5"
durometer94 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde5 1 / 8 "
MaterialeTermoplastisk gummi
Total høyde5 1 / 8 "
Toppplate størrelse2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
typenRigid

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-AL-4x1TPU-R termoplastisk polyuretan, stiv, 4 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3AYJ CST-AL-4x1TPU-R4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1TPU-S termoplastisk polyuretan, svingbar, 4 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3AYK CST-AL-4x1TPU-S4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1TPU-SWTB termoplastisk polyuretan, svingbar, brems, 4 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3AYL CST-AL-4x1TPU-SWTB4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1TPU-S termoplastisk polyuretan, svingbar, 5 x 1-1/4 tommers størrelse | CE3AYV CST-AL-5x1TPU-S5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1TPU-SWTB Termoplastisk polyuretan, svingbar, brems, 5 x 1-1 / 4 tommers størrelse | CE3AYW CST-AL-5x1TPU-SWTB5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "SvinghjulSving-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-AL-5x1TPU-R termoplastisk polyuretan, stiv, 5 x 1-1/4 tommers størrelse