VESTIL CP-30 kabeltrekker med lang rekkevidde, 3000 Lb. Kapasitet | AG7PNU

VESTIL CP-30 kabeltrekker med lang rekkevidde, 3000 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PNU Modell: CP-30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekker / løfter for lang rekkevidde
Arm forlenget lengde44 "
Arm MaterialeStål
BasismaterialeStål
Kabeldia.5 / 8 "
Kabellengde60 ft.
Kapasitet3000 lbs.
Capstan Dia.1"
FARGEGrå
Høyde44 "
Lengde21 1 / 2 "
Spak TypeHånd
MaterialeStål
Maks. Pulling Force3000 lbs.
MåleenheterHVER
Trekker søknadSidetrekk
Nødvendig tau Dia.5 / 8 "
Bredde3 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode8426490010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArm forlenget lengdeKabeldia.KapasitetHøydeLengdeMaks. Pulling ForceBreddePris
VESTIL CP-15 kabeltrekker med lang rekkevidde, 1500 Lb. Kapasitet | AG7PNT CP 1542 "7 / 16 "1500 lbs.42 "17 "1500 lbs.2 1 / 2 "5 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CP-30 kabeltrekker med lang rekkevidde, 3000 lb. Kapasitet
7 156 NOK / enhet