VESTIL CP-15 kabeltrekker med lang rekkevidde, 1500 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PNT Modell: CP-15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabeltrekker / løfter for lang rekkevidde
Arm forlenget lengde42 "
Arm MaterialeStål
BasismaterialeStål
Kabeldia.7 / 16 "
Kabellengde60 ft.
Kapasitet1500 lbs.
Capstan Dia.1"
FARGEGrå
Høyde42 "
Lengde17 "
Spak TypeHånd
MaterialeStål
Maks. Pulling Force1500 lbs.
MåleenheterHVER
Trekker søknadSidetrekk
Nødvendig tau Dia.7 / 16 "
Bredde2 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8426490010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellArm forlenget lengdeKabeldia.KapasitetHøydeLengdeMaks. Pulling ForceBreddePris
VESTIL CP-30 kabeltrekker med lang rekkevidde, 3000 Lb. Kapasitet | AG7PNU CP 3044 "5 / 8 "3000 lbs.44 "21 1 / 2 "3000 lbs.3 3 / 4 "7 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CP-15 kabeltrekker med lang rekkevidde, 1500 lb. Kapasitet
5 110 NOK / enhet