VESTIL COLA-3-56-20 Vekslende kryssstige, 90 x 81 tommer størrelse, 10-trinns | AG7PLQ

VESTIL COLA-3-56-20 vekselvis kryssstige, 90 x 81 tommer, 10-trinns

På lager
Vare: AG7PLQ Modell: COLA-3-56-20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover stige
ANSI-klasseA14.7
Base bredde23 11 / 16 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Klareringshøyde34.81 "
Klareringsspennvidde24.13 "
Klatring Vinkel56 grader
FARGEGul
Pliktvurdering350 lbs.
Håndtakshøyde39 "
Høyde80.25 "
StigematerialeStål
Lengde88 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall trinn10
Samlet span90 inn.
Plattform Lengde21.38 "
Plattform Mid-Rail21 "
Plattformbredde20.06 "
Trinnsvinkel56 grader
Trinndybde10.5 "
TrinnmaterialeStål
Trinnbredde9.13 "
Fotbord4"
Tråtaggete
Slitebanemønstertaggete
Brukbar bredde mellom rekkverk20 1 / 16 "
Bredde24.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.9
Skipets høyde (cm)205.74
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrinnsvinkelKlareringshøydeKlareringsspennviddeKlatring VinkelHøydeLengdeAntall trinnPlattform LengdePris
VESTIL COLA-2-56-20 Vekslende kryssstige, 79 x 73 tommer størrelse, tommestørrelse, 8-trinns | AG7PLG COLA-2-56-2056 grader26.81 "24 "56 grader72.25 "78.13 "821.38 "31 885 NOK
VESTIL COLA-2-56-32 Vekslende kryssstige, 86 x 73 tommer, 8-trinns | AG7PLH COLA-2-56-3256 grader26.81 "31 "56 grader72.25 "85.25 "828.38 "32 815 NOK
VESTIL COLA-2-56-44 vekselvis kryssstige, 93 x 73 tommer størrelse, 8-trinns | AG7PLJ COLA-2-56-4456 grader26.81 "38 "56 grader72.25 "92.13 "835.38 "33 947 NOK
VESTIL COLA-2-56-56 Vekslende kryssstige, 107 x 73 tommer, 8-trinns | AG7PLK COLA-2-56-5656 grader26.81 "52 "56 grader72.25 "106.13 "849.38 "34 935 NOK
VESTIL COLA-2-68-20 Vekslende kryssstige, 66 x 73 tommer størrelse, 8-trinns | AG7PLL COLA-2-68-2068 grader26.81 "19.81 "68 grader71.63 "65.25 "821.38 "31 885 NOK
VESTIL COLA-2-68-32 Vekslende kryssstige, 73 x 73 tommer størrelse, 8-trinns | AG7PLM COLA-2-68-3268 grader26.81 "26.81 "68 grader71.63 "72.25 "828.38 "32 816 NOK
VESTIL COLA-2-68-44 Vekslende kryssstige, 80 x 73 tommer størrelse, 8-trinns | AG7PLN COLA-2-68-4468 grader26.81 "33.81 "68 grader71.63 "79.25 "835.38 "33 947 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL COLA-3-56-20 vekselvis kryssstige, 90 x 81 tommer, 10-trinns
31 885 NOK / enhet