VESTIL CJIB-3 Mini overliggende utkragerarm, 300 Lb. Kapasitet

Vare: AG7PJE Modell: CJIB-3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 795 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar kran
Base høyde3"
Base lengde43.88 "
Base bredde53.75 "
Bjelkehøyde4"
Bjelkelengde63.13 "
Strålestørrelse2 11/16 "x 4"
Kapasitet300 lbs.
FARGEBlå
Dybde40.12 "
Flensbredde2.69 "
Bakkeklaring84 "
Høyde106.69 "
Lengde63.125 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall monteringshull4
DriftsmodusHåndbok
Støttebenslengde39 3 / 4 "
Platelengde39-3 / 4 tommer
Tykke tykkelse3 / 8 "
Plate bredde2-1 / 2 tommer
Rotasjon0 grader
Bredde innvendig dia.47 3 / 4 "
Brukbar bjelkelengde54 "
Bredde53.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 144.9
Skipets høyde (cm)270.99
Skipets lengde (cm)160.34
Skipets bredde (cm)136.53
HS kode8426300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBase høydeBjelkelengdeStrålestørrelseKapasitetDybdeFlensbreddeBakkeklaringPris
VESTIL CJIB-10 Mini Overhead Cantilever Jib, 1000 Lb. Kapasitet | AG7PJC CJIB-10103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "25 112 NOK
RFQ
VESTIL CJIB-20 Mini Overhead Cantilever Jib, 2000 Lb. Kapasitet | AG7PJD CJIB-20103.69 "4"65.13 "4 "x 6"2000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "26 029 NOK
RFQ
VESTIL CJIB-6 Mini Overhead Cantilever Jib, 600 Lb. Kapasitet | AG7PJF CJIB-6106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "18 383 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CJIB-3 Mini overliggende utkragerarm, 300 Lb. Kapasitet
17 795 NOK / enhet