VESTIL CJIB-20 Mini overliggende utkragerarm, 2000 Lb. Kapasitet

Vare: AG7PJD Modell: CJIB-20
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 029 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar kran
Base høyde4"
Base lengde43.88 "
Base bredde53.75 "
Bjelkehøyde6"
Bjelkelengde65.13 "
Strålestørrelse4 "x 6"
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Dybde40.12 "
Flensbredde4"
Bakkeklaring78 1 / 2 "
Høyde103.69 "
Lengde65.13 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall monteringshull4
DriftsmodusHåndbok
Støttebenslengde39 3 / 4 "
Rotasjon0 grader
Bredde innvendig dia.47 3 / 4 "
Brukbar bjelkelengde54 "
Bredde53.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 198
Skipets høyde (cm)263.37
Skipets lengde (cm)165.42
Skipets bredde (cm)136.53
HS kode8426300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBase høydeBjelkelengdeStrålestørrelseKapasitetDybdeFlensbreddeBakkeklaringPris
VESTIL CJIB-10 Mini Overhead Cantilever Jib, 1000 Lb. Kapasitet | AG7PJC CJIB-10103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "25 112 NOK
RFQ
VESTIL CJIB-3 Mini Overhead Cantilever Jib, 300 Lb. Kapasitet | AG7PJE CJIB-3106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"300 lbs.40.12 "2.69 "84 "17 795 NOK
RFQ
VESTIL CJIB-6 Mini Overhead Cantilever Jib, 600 Lb. Kapasitet | AG7PJF CJIB-6106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "18 383 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CJIB-20 Mini overliggende utkragerarm, 2000 Lb. Kapasitet
26 029 NOK / enhet