Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CASE-1814-FM Bæreveske i aluminium, skuminnsats, 22 Lb. Kapasitet | AG7PEB 39UW13

VESTIL CASE-1814-FM Bæreveske i aluminium, skuminnsats, 22 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PEB Modell: CASE-1814-FMKryssreferanse: 39UW13
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
1 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Monteringmontert
Kapasitet40 lbs.
Case ColorSølv
Saksdybde6"
Sakshøyde14 "
Tilfellet MaterialMDF, PVC
Saksbredde18 "
RammematerialeAluminum
GrepematerialePlast
HåndteringsmaterialePlast
Høyde6"
Lengde14 "
Lastekapasitet40 lbs.
MåleenheterHVER
Antall oppbevaringsposer13
Antall lagringshylser4
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4202190000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er bruken av segmenterte oppbevaringsvegger i denne bærevesken av aluminium?

A. Oppbevaringsområdet til denne bærevesken i aluminium har segmenterte vegger som tillater et tilpassbart interiørdesign ved å fjerne skuminnsatsen og legge til justerbare paneler.

Q. Hvor mange panelrom er inkludert i denne bærevesken?

A. Denne bærevesken av aluminium inneholder 13 oppbevaringsposer og 4 oppbevaringshylser.

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL CASE-1814 Bæreveske i aluminium, 22 Lb., 14 tommer x 18 tommer x 6 tommer Størrelse | AG7PEA 39UV95 SAK-18141 117 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CASE-1814-FM Bæreveske i aluminium, skuminnsats, 22 Lb. Kapasitet
1 391 NOK / enhet