Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CASE-1814 Bæreveske i aluminium, 22 Lb., 14 tommer x 18 tommer x 6 tommer Størrelse | AG7PEA 39UV95

VESTIL CASE-1814 Bæreveske i aluminium, 22 Lb., 14 tommer x 18 tommer x 6 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PEA Modell: CASE-1814Kryssreferanse: 39UV95

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Monteringmontert
Kapasitet40 lbs.
Case ColorSølv
Saksdybde3.63 "
Sakshøyde13 1 / 4 "
Tilfellet MaterialMDF, PVC
Saksbredde17 1 / 2 "
RammematerialeAluminum
GrepematerialePlast
HåndteringsmaterialePlast
Høyde6"
Innvendig bunndybde3 5 / 8 "
Innvendig bunnhøyde13 1 / 16 "
Innvendig bunnlengde17 1 / 4 "
Innvendig toppdybde1 5 / 8 "
Innvendig topphøyde13 1 / 4 "
Innvendig topplengde17 1 / 2 "
Lengde14 "
Lastekapasitet40 lbs.
MåleenheterHVER
Antall oppbevaringsposer13
Antall lagringshylser4
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4202190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL CASE-1814-FM Bæreveske i aluminium, skuminnsats, 22 Lb. Kapasitet | AG7PEB 39UW13 SAK-1814-FM1 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CASE-1814 Bæreveske i aluminium, 22 Lb., 14 tommer x 18 tommer x 6 tommer størrelse
1 144 NOK / enhet