VESTIL CA-KP-4848-4 Kraftig King Pin Carousel, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommers bredde x 48 tommers lengde

På lager
Vare: AG7PAB Modell: CA-KP-4848-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallekarusell
Batterier inkludertNei
Kapasitet4000 lbs.
FARGEGul
Høyde2.69 "
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde48 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
DriftstypeHåndoperert
StrømkildeHåndbok
RotasjonstypeHåndbok
Slitebanehøyde1 / 4 "
Platespillerens diameter48 "
Dreieskive Høyde0.25 "
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 155.7
Skipets høyde (cm)6.83
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHøydeSakLengdeSlitebanehøydePlatespillerens diameterDreieskive HøydePris
VESTIL CA-KP-3636-4 Heavy-duty King Pin Carousel, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers bredde x 36 tommers lengde | AG7NZZ CA-KP-3636-436 "4000 lbs.2.69 "Pallekarusell36 "1 / 4 "36 "0.25 "25 011 NOK
VESTIL CA-KP-3636-6 Heavy-duty King Pin Carousel, 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommers bredde x 36 tommers lengde | AG7PAA CA-KP-3636-636 "6000 lbs.2.81 "Pallekarusell36 "3 / 8 "36 "0.38 "27 274 NOK
VESTIL CA-KP-4848-6 Heavy-duty King Pin Carousel, 6000 Lb. Kapasitet, 48 tommers bredde x 48 tommers lengde | AG7PAC CA-KP-4848-6-6000 lbs.-Pallekarusell-3 / 8 "--34 076 NOK
VESTIL CA-KP-6060-4 Heavy-duty King Pin Carousel, 4000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 60 tommers lengde | AG7PAD CA-KP-6060-460 "4000 lbs.2.69 "Pallekarusell60 "1 / 4 "60 "0.25 "38 243 NOK
VESTIL CA-KP-6060-6 Heavy-duty King Pin Carousel, 6000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 60 tommers lengde | AG7PAE CA-KP-6060-660 "6000 lbs.2.81 "Pallekarusell60 "3 / 8 "60 "0.38 "40 733 NOK
VESTIL CA-KP-36R-4 Karusell, 36 rund, 4000 Lb. Kapasitet | CE3AQP CA-KP-36R-436 "4000 lbs.2.69 "Karusell Toppplate36 "1 / 4 "36 "0.25 "25 013 NOK
RFQ
VESTIL CA-KP-36R-6 Karusell, 36 rund, 6000 Lb. Kapasitet | CE3AQQ CA-KP-36R-636 "6000 lbs.2.81 "Karusell Toppplate36 "3 / 8 "36 "0.38 "27 274 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CA-KP-4848-4 Kraftig King Pin Carousel, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommers bredde x 48 tommers lengde
32 673 NOK / enhet