VESTIL C-75-24 kabelbeskytter av ekstrudert gummi, 6600 Lb. Kapasitet, 24 fot

Vare: AG7NXH Modell: C-75-24
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 231 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Bunnåpning5 / 8 "
Nederste åpning Dia.5 / 8 "
Kapasitet6600 lbs.
FARGESvart
Høyde1 1 / 4 "
Lengde288 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Åpningshøyde1 / 2 "
Åpningsbredde1 / 2 "
Øverste åpningsdia.1 / 2 "
Topp åpning OD1 / 2 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)731.52
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeNederste åpning Dia.KapasitetHøydeLengdeÅpningshøydeÅpningsbreddeØverste åpningsdia.Pris
VESTIL C-150-12 kabelbeskytter av ekstrudert gummi, 4400 Lb. Kapasitet, 12 fot | AG7NXF C-150-126 1 / 2 "1 / 2 "4400 lbs.2 1 / 4 "144 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "2 404 NOK
RFQ
VESTIL C-75-12 kabelbeskytter av ekstrudert gummi, 6600 Lb. Kapasitet, 12 fot | AG7NXG C-75-124"5 / 8 "6600 lbs.1 1 / 4 "144 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 472 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL C-75-24 kabelbeskytter av ekstrudert gummi, 6600 Lb. Kapasitet, 24 fot
3 231 NOK / enhet