VESTIL C-150-12 kabelbeskytter av ekstrudert gummi, 4400 Lb. Kapasitet, 12 fot

Vare: AG7NXF Modell: C-150-12
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 404 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Bunnåpning1 / 2 "
Nederste åpning Dia.1 / 2 "
Kapasitet4400 lbs.
FARGESvart
Høyde2 1 / 4 "
Lengde144 "
MaterialeGummi
MåleenheterHVER
Åpningshøyde1 1 / 2 "
Åpningsbredde1 1 / 2 "
Øverste åpningsdia.1 1 / 2 "
Topp åpning OD1 1 / 2 "
Bredde6 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeNederste åpning Dia.KapasitetHøydeLengdeÅpningshøydeÅpningsbreddeØverste åpningsdia.Pris
VESTIL C-75-12 kabelbeskytter av ekstrudert gummi, 6600 Lb. Kapasitet, 12 fot | AG7NXG C-75-124"5 / 8 "6600 lbs.1 1 / 4 "144 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 472 NOK
RFQ
VESTIL C-75-24 kabelbeskytter av ekstrudert gummi, 6600 Lb. Kapasitet, 24 fot | AG7NXH C-75-244"5 / 8 "6600 lbs.1 1 / 4 "288 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3 231 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL C-150-12 kabelbeskytter av ekstrudert gummi, 4400 Lb. Kapasitet, 12 fot
2 404 NOK / enhet