VESTIL BTx-LP tankløfter, lav profil, pulverlakk, gul | CE3APT

VESTIL BTx-LP tankløft, lav profil, pulverlakk, gul

På lager
Vare: CE3APT Modell: BTx-LP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell sylinderløfter
Kapasitet200 lbs.
FARGEGul
Dybde7 / 8 "
Dia. Rekkevidde (in.)25 "til 30"
RammematerialeStål
Høyde15 4 / 7 "
KrokmaterialeStål
Krok åpningsavstand28 5 / 8 "
MaterialeStål
Tykkelse7 / 8 "
Bredde34 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTx-LP tankløft, lav profil, pulverlakk, gul
4 022 NOK / enhet