Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BOL-24-2 sikkerhetspullert for stålrør, 24 x 1-3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7MLP Modell: BOL-24-2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
AnkerboltsettAS-383-4PK
Monteringmontert
Base lengde4"
Grunnplatetykkelse1 / 4 "
Basetykkelse1 / 4 "
Base bredde4"
Batterier inkludertNei
Bolthull Dia. (I.)7 / 16 "
Materiale på hettenPlast
FARGEGul
Høyde24 "
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.1 1 / 2 "
Integrerte kjedesporNei
Lengde4"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.1 3 / 4 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
Plate bredde4 inn.
AvtagbartJa
PlanleggPlanlegg 10
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.AnkerboltsettBase lengdeUtenfor Dia.Pipe dia.GrunnplatetykkelseBase breddeFARGEPris
VESTIL BOL-24-5.5 sikkerhetspulter, gul, 24 x 5 tommer størrelse | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 476 NOK
VESTIL BOL-24-4.5 Sikkerhetspulter for stålrør, 24 x 4-1/2 tommers størrelse | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 417 NOK
VESTIL BOL-36-2 Sikkerhetspullert i stålrør, 36 x 1-3/4 tommer | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Gul1 404 NOK
VESTIL BOL-36-4.5 Sikkerhetspullert av stålrør, 36 x 4-1/2 tomme Størrelse | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 648 NOK
VESTIL BOL-36-4.5-RED Sikkerhetspulter for stålrør, 36 x 4-1/2 tommers størrelse, rød | AG7MLU BOL-36-4.5-RØD----4.255 / 8 "-Rød2 117 NOK
VESTIL BOL-36-5.5 Sikkerhetspulter for stålrør, 36 x 5-1/2 tommers størrelse | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul2 016 NOK
VESTIL BOL-36-6.5 Sikkerhetspulter for stålrør, 36 x 6-1/2 tommers størrelse | AG7MLW BOL-36-6.56 1 / 4 "AS-344-4PK8"6 5 / 8 "-5 / 8 "8"Gul2 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-24-2 sikkerhetspullert for stålrør, 24 x 1-3/4 tommers størrelse
1 110 NOK / enhet