VESTIL BCD-7636-RD Stablebar polyetylenbarrikade, rød

Vare: AG7MKP Modell: BCD-7636-RD
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 266 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbar / bærbar barrikade
Kapasitet5 2/5 gal.
FARGERød
Tilkoblet brukbar lengde72 "
Dybde76 1 / 2 "
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde1"
Gaffel lommestørrelse6-1 / 2 "
Gaffellommebredde6 1 / 2 "
Høyde36 "
sikringsanleggJa
Lengde16 "
Materialepolyetylen
Materiell tykkelse1 / 7 "
Maks. Lengde76 1 / 2 "
Maks. Bredde16 "
MåleenheterHVER
Vannkapasitet5.4 gal.
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)194.31
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL BCD-7636-BL Stablebar polyetylenbarrikade, blå | AG7MKM BCD-7636-BLBlå4 264 NOK
RFQ
VESTIL BCD-7636-OR stablebar polyetylenbarrikade, oransje | AG7MKN BCD-7636-ORoransje4 266 NOK
RFQ
VESTIL BCD-7636-WH Stablebar polyetylenbarrikade, hvit | AG7MKQ BCD-7636-WHHvit4 266 NOK
RFQ
VESTIL BCD-7636-YL Stablebar polyetylenbarrikade, gul | AG7MKR BCD-7636-YLGul4 266 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BCD-7636-RD Stablebar polyetylenbarrikade, rød
4 266 NOK / enhet