VESTIL BCD-7636-YL Stablebar polyetylenbarrikade, gul | AG7MKR

VESTIL BCD-7636-YL Stablebar polyetylenbarrikade, gul

På lager
Vare: AG7MKR Modell: BCD-7636-YL

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbar / bærbar barrikade
Kapasitet5 2/5 gal.
FARGEGul
Tilkoblet brukbar lengde72 "
Dybde76 1 / 2 "
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde1"
Gaffel lommestørrelse6-1 / 2 "
Gaffellommebredde6 1 / 2 "
Høyde36 "
sikringsanleggJa
Lengde16 "
Materialepolyetylen
Materiell tykkelse1 / 7 "
Maks. Lengde76 1 / 2 "
Maks. Bredde16 "
MåleenheterHVER
Vannkapasitet5.4 gal.
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)194.31
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL BCD-7636-BL Stablebar polyetylenbarrikade, blå | AG7MKM BCD-7636-BLBlå4 264 NOK
VESTIL BCD-7636-OR stablebar polyetylenbarrikade, oransje | AG7MKN BCD-7636-ORoransje4 266 NOK
VESTIL BCD-7636-RD stablebar polyetylenbarrikade, rød | AG7MKP BCD-7636-RDRød4 266 NOK
RFQ
VESTIL BCD-7636-WH Stablebar polyetylenbarrikade, hvit | AG7MKQ BCD-7636-WHHvit4 266 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BCD-7636-YL Stablebar polyetylenbarrikade, gul
4 266 NOK / enhet