VESTIL ATWR-24-12-78 Heavy Duty aluminiumshjulstigning, 24 x 12 x 78 tommer størrelse

Vare: AG7MCG Modell: ATWR-24-12-78
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 065 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTruck Wheel Riser
ANSI-klasseB56.1 del 3 sek 7
Kapasitet30000 lbs.
FARGESølv
Høyde11.94 "
Lengde78 "
Nivå Lengde42 "
MaterialeAluminum
Materiell tykkelse1/4 tommer
MåleenheterHVER
Antall ramper1
Rampevinkel19 grader
Tykkelse5 / 16 "
Type ramperHjulstigning
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.95
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeNivå LengdeTykkelseBreddePris
VESTIL ATWR-18-10-114 Heavy Duty aluminiumshjulstiger, 18 x 10 x 114 tommer Størrelse | AG7MBG ATWR-18-10-1149.88 "114 "84 "1 / 4 "18 "19 729 NOK
RFQ
VESTIL ATWR-18-10-60 Heavy Duty aluminiumshjulstiger, 18 x 10 x 60 tommer Størrelse | AG7MBH ATWR-18-10-609.88 "60 "30 "1 / 4 "18 "10 952 NOK
VESTIL ATWR-18-10-66 Heavy Duty aluminiumshjulstige, 18 x 10 x 66 tommer størrelse | AG7MBJ ATWR-18-10-669.88 "66 "36 "1 / 4 "18 "13 100 NOK
VESTIL ATWR-18-10-72 Heavy Duty aluminiumshjulstiger, 18 x 10 x 72 tommer størrelse | AG7MBK ATWR-18-10-729.88 "72 "42 "1 / 4 "18 "14 030 NOK
RFQ
VESTIL ATWR-18-12-120 Heavy Duty aluminiumshjulstiger, 18 x 12 x 120 tommer Størrelse | AG7MBL ATWR-18-12-12011.88 "120 "84 "1 / 4 "18 "22 692 NOK
RFQ
VESTIL ATWR-18-12-66 Heavy Duty aluminiumshjulstige, 18 x 12 x 66 tommer størrelse | AG7MBM ATWR-18-12-6611.88 "66 "30 "1 / 4 "18 "12 884 NOK
VESTIL ATWR-18-12-72 Heavy Duty aluminiumshjulstige, 18 x 12 x 72 tommer størrelse | AG7MBN ATWR-18-12-7211.88 "72 "36 "1 / 4 "18 "13 816 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ATWR-24-12-78 Heavy Duty aluminiumshjulstigning, 24 x 12 x 78 tommer størrelse
17 065 NOK / enhet