VESTIL AHA-2/4-TLC total låsehjul, aluminium, portalkran | AG7LDR

VESTIL AHA-2/4-TLC total låsehjul, aluminium, portalkran

På lager
Vare: AG7LDR Modell: AHA-2/4-TLC

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCaster
Bearing TypeBall
Avstand mellom boltehull3 3 / 4 "
Kapasitet2000 til 4000 kg.
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjulSvingbar totallås
Hjulbredde2"
Høyde8"
Lengde8"
MåleenheterSET
Monteringshøyde7 1 / 4 "
Platelengde4 1 / 2 "
Plate bredde4"
Innleggshøyde5 1 / 2 "
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

  • Portalkraner i aluminium: Dette komplette låsehjulsettet kan installeres på portalkraner i aluminium med en kapasitet på 2000 og 4000 lb.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er punkter å vurdere før du bruker dette Vestil AHA-2/4-TLC totallåsehjulsettet?

A. Brukere bør sjekke hjulene for sprekker, rifter eller betydelig slitasje. Deretter bør de skyve kranenheten et lite stykke. Alle festede hjul skal være godt festet og forbli i kontinuerlig kontakt med bakken. Hjulene skal rulle jevnt på overflater uten å vingle eller skli.

Sp. Hvilke sikkerhetsanbefalinger bør brukere huske når de bruker disse hjulene?

A. Hjul som er festet til portalkraner støtter kun belastninger når de står stille. De skal ikke flyttes under løfting av last.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetCaster materialeHjulbreddeBreddePris
VESTIL AHA-6-TLC portalkranhjul, 8 x 3 tommers størrelse, totallås | CE3ADJ AHA-6-TLC6000 lbs.Fenol3"3"10 136 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHA-2/4-TLC total låsehjul, aluminium, portalkran
5 067 NOK / enhet