Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 NFL7S Piggstangende Nylon/ptfe Venstrehånd 7/16-20 | AB4UXL ​​20F936

QA1 NFL7S Piggstangende Nylon/ptfe Venstrehånd 7/16-20

På lager
Vare: AB4UXL Modell: NFL7SKryssreferanse: 20F936

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
238NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylon / PTFE Race Rod End
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A7 / 16-20 "
Dimensjon B0.688 "
Dimensjon C1.062 "
Dimensjon E1.125 "
Dimensjon G1.812 "
Dimensjon H0.937 "
Dimensjon J2.375 "
boligKarbonstål
Maks. Vinkeljustering14 Degrees
Stud Lengde1.062 "
TrådVenstre hånd
Trådstørrelse7 / 16-20
typenKvinne besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStud LengdeDimensjon ADimensjon BTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EDimensjon GPris
QA1 NFR5S Piggstangende Nylon/ptfe Høyre 5/16-24 | AB4UXF 20F931 NFR5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Høyre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "171NOK
QA1 NFL5S Piggstangende Nylon/ptfe Venstrehånd 5/16-24 | AB4UXG 20F932 NFL5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Venstre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "171NOK
QA1 NFR7S Piggstangende Nylon/ptfe Høyre 7/16-20 | AB4UXK 20F935 NFR7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Høyre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 NFL7S Piggstangende Nylon/ptfe Venstrehånd 7/16-20
238NOK / enhet