Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 NFR5S Piggstangende Nylon/ptfe Høyre 5/16-24 | AB4UXF 20F931

QA1 NFR5S Piggstangende Nylon/ptfe Høyre 5/16-24

På lager
Vare: AB4UXF Modell: NFR5SKryssreferanse: 20F931
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylon / PTFE Race Rod End
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A5 / 16-24 "
Dimensjon B0.532 "
Dimensjon C0.687 "
Dimensjon E0.875 "
Dimensjon G1.375 "
Dimensjon H0.687 "
Dimensjon J1.813 "
boligKarbonstål
Maks. Vinkeljustering14 Degrees
Stud Lengde0.687 "
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
typenKvinne besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStud LengdeDimensjon ADimensjon BTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EDimensjon GPris
QA1 NFL5S Piggstangende Nylon/ptfe Venstrehånd 5/16-24 | AB4UXG 20F932 NFL5S0.687 "5 / 16-24 "0.532 "Venstre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "1.375 "171NOK
QA1 NFR7S Piggstangende Nylon/ptfe Høyre 7/16-20 | AB4UXK 20F935 NFR7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Høyre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "213NOK
QA1 NFL7S Piggstangende Nylon/ptfe Venstrehånd 7/16-20 | AB4UXL ​​20F936 NFL7S1.062 "7 / 16-20 "0.688 "Venstre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "1.812 "214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 NFR5S Piggstangende Nylon/ptfe Høyre 5/16-24
171NOK / enhet