VESTIL AHA-2-15-8 justerbar portalkran, 2000 lb., 15 x 8 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LED

VESTIL AHA-2-15-8 justerbar portalkran, 2000 lb., 15 x 8 fot størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG7LED Modell: AHA-2-15-8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

90 388 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbar høydeJa
Justerbare trinn6"
Base lengde180 "
Base bredde53.8125 "
Bjelkehøyde8"
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.8"
HjullåsJa
Caster materialeGlassfylt nylon
Hjul toppplate4 "x 4 1 / 2"
Type hjulSvingbar (4) Hjul med posisjonslåsing
Hjulbredde2"
FARGESølv
Flensbredde4.19 "
Høyde106 "
Høydejustering6 inn.
Jeg bredde på stråleflens4-3 / 16 "
Jeg stråler høyde8 ft.
I Strålelengde180 "
I Beam Range68 "til 98"
Lengde180 "
MaterialeAluminum
Maks. Klarering98 "
Maks. Total høyde106 "
Min. Klarering68 "
Antall hjul4
Tralle reiseavstand156-1 / 4 "
Under I Beam Brukbar Høyde68 "til 98"
Brukbar bjelkelengde156.25 "
Brukbar reiseavstand156 1 / 4 "
Bredde53.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.55
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)457.2
Skipets bredde (cm)136.68
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellI StrålelengdeJeg stråler høydeBreddeJeg bredde på stråleflensKapasitetType hjulPris
VESTIL AHA-2-10-10 justerbar portalkran, 2000 lb., 10 x 10 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDV AHA-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Svingbar (4) Hjul med posisjonslåsing55 250 NOK
RFQ
VESTIL AHA-2-10-12 justerbar portalkran, 2000 lb., 10 x 12 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDW AHA-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Svingbar (4) Hjul med posisjonslåsing51 501 NOK
RFQ
VESTIL AHA-2-10-8 justerbar portalkran, 2000 lb., 10 x 8 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDX 32Y280 AHA-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Svingbar (4) Hjul med posisjonslåsing53 352 NOK
RFQ
VESTIL AHA-2-12-10 justerbar portalkran, 2000 lb., 12 x 10 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDY AHA-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Svingbar (4) Hjul med posisjonslåsing55 396 NOK
RFQ
VESTIL AHA-2-12-12 justerbar portalkran, 2000 lb., 12 x 12 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LDZ AHA-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Svingbar (4) Hjul med posisjonslåsing58 144 NOK
RFQ
VESTIL AHA-2-12-8 justerbar portalkran, 2000 lb., 12 x 8 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LEA AHA-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Svingbar (4) Hjul med posisjonslåsing72 871 NOK
RFQ
VESTIL AHA-2-15-10 justerbar portalkran, 2000 lb., 15 x 10 fot størrelse, sølv, aluminium | AG7LEB AHA-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Svingbar (4) Hjul med posisjonslåsing70 404 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHA-2-15-8 justerbar portalkran, 2000 lb., 15 x 8 fot størrelse, sølv, aluminium
90 388 NOK / enhet