VESTIL AH-3036 Dockplate for håndtruck, aluminium, 700 Lb. Kapasitet, 30 x 36 tommer størrelse, sølv

Vare: CE3ADE Modell: AH-3036
4 737 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
Vinkel11 grader
Grunnplatetykkelse0.3125 "
Skråvinkel11 grader
Kapasitet700 lbs.
FARGESølv
Avstand fra Bend til Edge9"
HåndtererJa
Høyde9.31 "
Høydeforskjell mellom lastebil og dør5"
Høydedifferensial5"
Lengde36 "
Lastekapasitet700 lbs.
MaterialeAluminum
Total høyde9.3125 "
Total lengde36 "
Samlet bredde36 "
Tykke tykkelse5 / 16 "
Brukbar lengde36 "
Brukbar bredde30 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøydeforskjell mellom lastebil og dørHøydedifferensialLengdeBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL AH-3048 Dockplate for håndtruck, 700 Lb. Kapasitet, 48 x 30 tommer størrelse, aluminium | AE7FHH 5XPH8 AH-30489.31 "7"7"48 "48 "36 "7 145 NOK
VESTIL AH-3624 Dockplate for håndtruck, 700 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer størrelse, aluminium | AE7FHJ 5XPH9 AH-36246.31 "3"3"24 "24 "42 "5 251 NOK
VESTIL AH-3030 Dockplate for håndtruck, 700 Lb. Kapasitet, 30 x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7LDC AH-30306.31 "4"4"30 "30 "36 "3 749 NOK
VESTIL AH-3024 Dockplate for håndtruck, aluminium, 700 Lb. Kapasitet, 30 x 24 tommer størrelse, sølv | CE3ADD AH-30246.31 "3"3"23.84 "24 "36 "3 305 NOK
RFQ
VESTIL AH-3630 lastebilplate, aluminium, 700 lb. Kapasitet, 36 x 30 tommer størrelse, sølv | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "4 724 NOK
RFQ
VESTIL AH-3636 lastebilplate, aluminium, 700 Lb. Kapasitet, 36 x 36 tommer størrelse, sølv | CE3ADG AH-36369.31 "5"5"36 "36 "42 "5 138 NOK
RFQ
VESTIL AH-3648 håndlastebil, aluminium, 700 lb. Kapasitet, 36 x 48 tommer størrelse, sølv | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "6 543 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AH-3036 Dockplate for håndtruck, aluminium, 700 Lb. Kapasitet, 30 x 36 tommer størrelse, sølv
4 737 NOK / enhet