VERSA-MATIC E4AA2R220 Dobbel membranpumpe Aluminium 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3

VERSA-MATIC E4AA2R220 Dobbel membranpumpe Aluminium 70 gpm

På lager
Vare: AJ2HBK Modell: E4AA2R220Kryssref: 4GGG3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/2 "FNPT
KulematerialeBuna N
Body MaterialAluminum
Sjekk setematerialeBuna-N
tilkobling stilPT
MembranmaterialeBuna N
Høyde18 "
Innløps- / utløpsstørrelse1-1/2" / 1-1/4"
Lengde11.5 "
Fordelingstilkoblingmulti-port
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 16 "
Maks. Flyt GPM70
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr15 ft.
Selvsugende våt25 ft.
VentiltypeBall
Bredde14.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.4375
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)30.99
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløps- / utløpsstørrelseLengdeMaks. Dia. TørrstofferBreddePris
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX dobbeltmembranpumpe luftdrevet 2 tommer | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "39 157 NOK
VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX dobbel membranpumpe luftdrevet 3 tommer | AJ2HBJ 4GGF7 E3AA2R220C-ATEX32 "3"15 "3 / 8 "20 "54 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA-MATIC E4AA2R220 Dobbel membranpumpe Aluminium 70 gpm
24 676 NOK / enhet