VERSA-MATIC Dobbeltmembranpumper


Versamatic doble membranpumper er luftdrevne enheter som består av to membraner for å trekke og drive ut væsken gjennom dem. Disse pumpene brukes i produksjons-, kjemisk-, olje- og gass-, marine- og anleggsindustrien.

filtre
Kulemateriale: Buna N , Kroppsmateriale: Aluminum , Tilkoblingsstil: PT , Membranmateriale: Buna N , Maks. Driftstrykk: 125 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Driftstype: Luftdrevet , Ventiltype: Ball
StilModellHøydeInnløps- / utløpsstørrelseLengdeMaks. Dia. TørrstofferBreddePris (eks. mva)
A
E4AA2R220
18 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "24 676 NOK
B
E2AA2R220C-ATEX
26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "39 157 NOK
C
E3AA2R220C-ATEX
32 "3"15 "3 / 8 "20 "54 376 NOK

Dobbeltmembranpumper

Versa-Matic luftdrevne membranpumper har en robust lekkasjefri boltet design som reduserer nedetid for vedlikehold og er selvsugende for å håndtere faste stoffer opp til 3 tommer. Disse enhetene gir en ideell kombinasjon av strømning, størrelse og bærbarhet sammenlignet med andre pumpemodeller, med en maksimal strømningshastighet på 163 gpm (617 lpm). De har videre det patenterte Elima-Matic luftventilsystemet for en ikke stallende, smørefri ytelse og er tilgjengelige i varianter på 1/4, 3/16 og 3/8 tomme på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Når den komprimerte luften fyller det venstre indre kammeret, skaper den motsatte membranen sug for å løfte den nedre ventilkulen.
  • Denne sugemekanismen trekker inn væsken fra innløpet.
  • Når den komprimerte luften fyller det høyre indre kammeret, åpnes den øvre ventilkulen for å slippe ut væsken.
  • Denne suge- og utløpssyklusen skjer samtidig.

Egenskaper

  • Versamatic doble membranpumper har standard båndklemmekonstruksjon for enkelt vedlikehold og minimal nedetid.
  • De har Elima-Matic luftventiler for smørefri drift og minimal stopping.
  • Disse selvsugende enhetene produserer strømmer på opptil 234 GPM.
  • De har en Buna-N membran for styrke og kjemikaliebestandighet.
  • Disse luftdrevne enhetene kan håndtere væsker med temperaturer opp til 180 grader F.

Kompatible tilbehør

  • Versamatic Bunan Elastomer Kit: Dette settet er nyttig for å erstatte membraner og ventilkuler og seter.
  • Filter- og regulatorenheter: Disse enhetene er nyttige for vanlig filtrering og regulering av strømning.
  • Lyddempere: Disse enhetene er montert på pumpeeksosene for å redusere støy under pumpedrift.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • EAC
  • ABS, ATEX (utvalgte modeller)

Ofte Stilte Spørsmål

Kan Versamatic AODD-pumper håndtere faste stoffer?

Ja, disse pumpene kan enkelt håndtere faste stoffer, slam og suspenderte stoffer i forskjellige blandinger og viskositeter.

Kan disse pumpene gå tørre?

Disse doble membranpumpene kan gå tørre siden de ikke er avhengige av mekaniske tetninger. I stedet bruker de membraner for å pumpe væsken frem og tilbake.

Er Versamatic doble membranpumper trygge for gruvedrift?

Siden disse pumpene er luftdrevne og ikke krever strøm for drift, er de trygge for potensielt eksplosive miljøer som gruver.

Kan disse pumpene kjøre mot dødhodet eller stengt ventil?

Ja, så snart utløpstrykket overstiger luftinngangstrykket, slutter pumpen å sykle. Pumpen starter på nytt når trykket på utløpssiden slippes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?