VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX dobbel membranpumpe luftdrevet 3 tommer | AJ2HBJ 4GGF7

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Dobbel membranpumpe Luftdrevet 3 tommer

På lager
Vare: AJ2HBJ Modell: E3AA2R220C-ATEXKryssref: 4GGF7

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/2 "FNPT
KulematerialeBuna N
Body MaterialAluminum
Sjekk setematerialeBuna-N
tilkobling stilPT
MembranmaterialeBuna N
Høyde32 "
Innløps- / utløpsstørrelse3"
Lengde15 "
Fordelingstilkoblingmulti-port
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Flyt GPM230
Maks. Driftstrykk125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr20 ft.
Selvsugende våt25 ft.
VentiltypeBall
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
Skipets høyde (cm)87.88
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)44.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløps- / utløpsstørrelseLengdeMaks. Dia. TørrstofferBreddePris
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX dobbeltmembranpumpe luftdrevet 2 tommer | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "41 141 NOK
VERSA-MATIC E4AA2R220 Dobbel membranpumpe Aluminium 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3 E4AA2R22018 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "27 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Dobbel membranpumpe Luftdrevet 3 tommer
55 396 NOK / enhet