Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​951420800 #5 Taperlock gult håndtak, 28.84 mm-38.35 mm Størrelse | BH3AJA

VERMONT GAGE 951420800 #5 Taperlock gult håndtak, 28.84 mm-38.35 mm størrelse

På lager
Vare: BH3AJA Modell: 951420800

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaperlock målehåndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddePris
VERMONT GAGE ​​951420500 Taperlock-håndtak, Go/Nogo 3 tommers lengde | AH9DHA 39UK24 9514205009.28 mm til 12.95 mm255NOK
VERMONT GAGE ​​951420600 Taperlock-håndtak, Go/Nogo 3-1/4 tommers lengde | AH9DHB 39UK25 95142060012.96 mm til 20.95 mm255NOK
VERMONT GAGE ​​951420100 #000 Taperlock gult håndtak, 1.50 mm-2.67 mm Størrelse | BH3AHV 951420100-272NOK
VERMONT GAGE ​​951420200 #00 Taperlock gult håndtak, 2.68 mm-3.81 mm Størrelse | BH3AHW 951420200-255NOK
VERMONT GAGE ​​951420300 #0 Taperlock gult håndtak, 3.82 mm-5.84 mm Størrelse | BH3AHX 951420300-255NOK
VERMONT GAGE ​​951420400 #1 Taperlock gult håndtak, 5.85 mm-9.27 mm størrelse | BH3AHY 951420400-255NOK
VERMONT GAGE ​​951420700 #4 Taperlock gult håndtak, 20.96 mm-28.83 mm Størrelse | BH3AHZ 951420700-272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 951420800 #5 Taperlock gult håndtak, 28.84 mm-38.35 mm størrelse
290NOK / enhet