Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 951205000 Vendbar håndtaksbøssing, størrelse 0.3411-0.3510 tommer

På lager
Vare: AH9DFY Modell: 951205000Kryssreferanse: 39UJ98
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
MaterialeMessing
Målingsrekkevidde0.3411 "til 0.3510"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0091
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddePris
VERMONT GAGE ​​951201100 Vendbar håndtaksbøssing, størrelse 0.0451-0.0500 tomme | AH9DFJ 39UJ85 9512011000.0451 "til 0.0500"69NOK
VERMONT GAGE ​​951201700 Vendbar håndtaksbøssing, størrelse 0.0751-0.0820 tomme | AH9DFK 39UJ86 9512017000.0751 "til 0.0820"69NOK
VERMONT GAGE ​​951202000 Vendbar håndtaksbøssing, størrelse 0.0961-0.1030 tommer | AH9DFL 39UJ87 9512020000.0961 "til 0.1030"69NOK
VERMONT GAGE ​​951202500 Vendbar håndtaksbøssing, størrelse 0.1311-0.1380 tommer | AH9DFM 39UJ88 9512025000.1311 "til 0.1380"69NOK
VERMONT GAGE ​​951203400 Vendbar håndtaksbøssing, størrelse 0.1961-0.2040 tomme | AH9DFN 39UJ89 9512034000.1961 "til 0.2040"69NOK
VERMONT GAGE ​​951203500 Vendbar håndtaksbøssing, størrelse 0.2041-0.2120 tommer | AH9DFP 39UJ90 9512035000.2041 "til 0.2120"69NOK
VERMONT GAGE ​​951204300 Vendbar håndtaksbøssing, størrelse 0.2711-0.2810 tommer | AH9DFQ 39UJ91 9512043000.2711 "til 0.2810"69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 951205000 Vendbar håndtaksbøssing, størrelse 0.3411-0.3510 tommer
69NOK / enhet