Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 951040300 Reversibelt mål med dobbelt endehåndtak, 3-1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AH9DFF Modell: 951040300Kryssreferanse: 39UJ82

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVendbart målerhåndtak
MaterialeAluminum
Målingsrekkevidde4.57 mm til 7.14 mm '
typenGo / NoGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddePris
VERMONT GAGE ​​951040400 Reversibelt gage dobbelt endehåndtak, 3-19/32 tommers lengde | AH9DFG 39UJ83 9510404007.15 mm til 10.30 mm210NOK
VERMONT GAGE ​​951040500 Reversibelt gage dobbelt endehåndtak, 4-3/16 tommers lengde | AH9DFH 39UJ84 95104050010.31 mm til 12.94 mm264NOK
VERMONT GAGE ​​951040100 Reversibelt målehåndtak med dobbel ende, 0.10 mm-1.90 mm lengde | BH2ZXM 951040100-169NOK
VERMONT GAGE ​​951040200 Reversibelt målehåndtak med dobbel ende, 1.91 mm-4.56 mm lengde | BH2ZXN 951040200-169NOK
VERMONT GAGE ​​951040600 Reversible Gage Dobbel endehåndtak, 12.95 mm-16.12 mm Lengde | BH2ZXP 951040600-303NOK
VERMONT GAGE ​​951040700 Reversibelt målehåndtak med dobbel ende, 16.13 mm-19.30 mm lengde | BH2ZXQ 951040700-343NOK
VERMONT GAGE ​​951040800 Reversible Gage dobbel endehåndtak, 19.31 mm-25.64 mm lengde | BH2ZXR 951040800-473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 951040300 Reversibelt mål med dobbelt endehåndtak, 3-1/8 tommers lengde
201NOK / enhet