Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 911120200 Pin Gage Plus, 0.202 Inch Size, Black | AE7NPD 5ZRC1

VERMONT GAGE 911120200 Pin Gage Plus, 0.202 tommer størrelse, svart

På lager
Vare: AE7NPD Modell: 911120200Kryssreferanse: 5ZRC1

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage, pluss
Nøyaktighet+ 0.0002 / -0.0000 "
KlasseKlasse ZZ
Lengde2"
MaterialeSvart oksidbehandlet 52100 verktøystål
Målingsrekkevidde0.202 "
Nominell størrelse0.202 "
FormSylindriske
ToleranseKlasse ZZ (0.0002 ")
Bredde0.202 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeMålingsrekkeviddeNominell størrelseToleranseBreddePris
VERMONT GAGE ​​911100000 Pin Gage Plus, 1.000 tommers størrelse, svart | AE4PDV 5MAU7 911100000Pin Gage, plussSvart oksidbehandlet 52100 verktøystål1"1"Klasse ZZ (0.0002 ")1"188NOK
VERMONT GAGE ​​911102300 Pin Gage Plus, 0.023 tommer størrelse, svart | AE4PDW 5MAU8 911102300Pin Gage, plussSvart oksidbehandlet 52100 verktøystål0.023 "0.023 "Klasse ZZ (0.0002 ")0.023 "52NOK
VERMONT GAGE ​​911102400 Pin Gage Plus, 0.024 tommer størrelse, svart | AE4PDX 5MAU9 911102400Pin Gage, plussSvart oksidbehandlet 52100 verktøystål0.024 "0.024 "Klasse ZZ (0.0002 ")0.024 "52NOK
VERMONT GAGE ​​911102700 Pin Gage Plus, 0.027 tommers størrelse, svart | AE4PDY 5MAV0 911102700Pin Gage, plussSvart oksidbehandlet 52100 verktøystål0.027 "0.027 "Klasse ZZ (0.0002 ")0.027 "52NOK
VERMONT GAGE ​​911102900 Pin Gage Plus, 0.029 tommers størrelse, svart | AE4PDZ 5MAV1 911102900Pin Gage, plussSvart oksidbehandlet 52100 verktøystål0.029 "0.029 "Klasse ZZ (0.0002 ")0.029 "52NOK
VERMONT GAGE ​​911103100 Pin Gage Plus, 0.031 tommers størrelse, svart | AE4PEA 5MAV2 911103100Pin Gage, plussSvart oksidbehandlet 52100 verktøystål0.031 "0.031 "Klasse ZZ (0.0002 ")0.03 "52NOK
VERMONT GAGE ​​911103300 Pin Gage Plus, 0.033 tommer størrelse, svart | AE4PEB 5MAV3 911103300Pin Gage, plussSvart oksidbehandlet 52100 verktøystål0.033 "0.033 "Klasse ZZ (0.0002 ")0.033 "52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 911120200 Pin Gage Plus, 0.202 tommer størrelse, svart
60NOK / enhet