VERMONT GAGE ​​901201400 Pin Gage Library, minus, 0.011-0.750 tommer, svart | AE4PDP 5MAU2

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, minus, 0.011-0.750 tommer, svart

På lager
Vare: AE4PDP Modell: 901201400Kryssreferanse: 5MAU2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage, minus
Nøyaktighet+ 0.0000 / -0.0002 "
KlasseKlasse ZZ
Inkrement (In.)0.0010
Lengde2"
MaterialeSvart oksidbelagt 52100 verktøystål
Målingsrekkevidde0.011 til 0.750 "
Nominell størrelse0.011 til 0.750 "
FormSylindriske
ToleranseKlasse ZZ (0.0002 ")
Breddeulike

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.35
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddeNominell størrelsePris
VERMONT GAGE ​​901201500 Pin Gage Library, minus, 0.011-1.000 tommer, svart | AE4PDQ 5MAU3 9012015000.011 til 1.000 "0.011 til 1.000 "57 827 NOK
VERMONT GAGE ​​901201600 Pin Gage Library, minus, 0.061-0.750 tommer, svart | AE4PDR 5MAU4 9012016000.061 til 0.750 "0.061 til 0.750 "21 757 NOK
VERMONT GAGE ​​901201100 Klasse Zz Minus Black Guard Library, 0.0060-0.6250 tomme Størrelse | BG6WAQ 901201100--16 838 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201150 Klasse Zz Minus Black Guard Library, 0.006-0.832 tomme Størrelse | BG6WAR 901201150--31 805 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201200 Klasse Zz Minus Black Guard Library, 0.0060-1 tomme Størrelse | BG6WAT 901201200--53 855 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201300 Klasse Zz Minus Black Guard Library, 0.0110-0.6250 tomme Størrelse | BG6WAU 901201300--16 370 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​901201450 Klasse Zz Minus Black Guard Library, 0.011-0.916 tomme Størrelse | BG6WAV 901201450--41 226 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 901201400 Pin Gage Library, minus, 0.011-0.750 tommer, svart
23 404 NOK / enhet