Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 362142020 NoGo Ring Gage, Adjustable, M18.0-1.50, 2A | AE8KAE 6DJN1

VERMONT GAGE 362142020 NoGo ringmåler, justerbar, M18.0-1.50, 2A

På lager
Vare: AE8KAE Modell: 362142020Kryssreferanse: 6DJN1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-3 / 16 "
Total tykkelse9 / 16 "
tråd Lengde9 / 16 "
TrådstørrelseM18.0-1.50
Gjengetype6g
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtenfor Dia.Total tykkelsetråd LengdeTrådstørrelsePris
VERMONT GAGE ​​362101020 NoGo ringmåler, justerbar, M1.6-0.35, 2A | AE8JYJ 6DJG9 362101020Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.352 980 NOK
VERMONT GAGE ​​362104020 NoGo ringmåler, justerbar, M2.0-0.40, 2A | AE8JYL 6DJH1 362104020Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M2.0-0.402 584 NOK
VERMONT GAGE ​​362107020 NoGo ringmåler, justerbar, M2.5-0.45, 2A | AE8JYN 6DJH3 362107020Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.452 373 NOK
VERMONT GAGE ​​362108520 NoGo ringmåler, justerbar, M3.0-0.50, 2A | AE8JYQ 6DJH5 362108520Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.502 064 NOK
VERMONT GAGE ​​362110020 NoGo ringmåler, justerbar, M3.5-0.60, 2A | AE8JYT 6DJH7 362110020Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.602 051 NOK
VERMONT GAGE ​​362111520 NoGo ringmåler, justerbar, M4.0-0.70, 2A | AE8JYV 6DJH9 362111520Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.702 025 NOK
VERMONT GAGE ​​362114520 NoGo ringmåler, justerbar, M5.0-0.80, 2A | AE8JYX 6DJJ1 362114520Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.802 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 362142020 NoGo ringmåler, justerbar, M18.0-1.50, 2A
3 096 NOK / enhet